Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9080GR6 sorkapocs 60 amper | AG7CGY 5B358

SQUARE D 9080GR6 sorkapocs 60 amper

Raktáron
Tétel: AG7CGY Típus: 9080GR6Kereszthivatkozás: 5B358
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
€6.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerminálblokk
erősítők60
Blokk anyagNejlon
színekTermészetes
Kapcsolat típusaCsavaros szorító
Mélység1.72 "
Magasság1.79 "
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Vezetékméret22 AWG
Szerelési típusLÁRMA
Csatlakozások száma2
Pólusok száma1
Temp. Hatótávolság-40 foktól 275 fokig F
Hőmérséklet Értékelés-40 - 257 F
Csatlakozó típusaForrasztó nélküli doboz Lug
Feszültség600
Szélesség568789 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8536904000

Termék részletek:

    • Csatorna leírása (35mm / GH)
    • Darab per láb (34)
    • 6 pólusú jumperek (5B365)

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó típusaerősítőkszínekFeszültségSzélességMélységMagasságTételÁr
SQUARE D 9080GE6 sorkapocs 255 amper | AF9FMQ 2DC71 9080GE6Forrasztó nélküli doboz Lug255Természetes600568788 "3.32 "2.34 "Terminálblokk€59.40
SQUARE D 9080GMB6 sorkapocs fekete | AG6PWZ 3KL91 9080GMB6Forrasztó nélküli doboz Lug30Fekete600 VAC0.75 "1.72 "1.79 "Terminálblokk€4.49
SQUARE D 9080GME6 sorkapocs, szürke | AG6PXA 3KL92 9080GME6Forrasztó nélküli doboz Lug30Szürke600569011 "1.72 "1.79 "Terminálblokk€4.15
SQUARE D 9080GM6 sorkapocs 30 amper | AG7CHC 5B362 9080GM6Forrasztó nélküli doboz Lug30Természetes600569011 "1.72 "1.79 "Terminálblokk€4.24
SQUARE D 9080GD6 sorkapocs 170 Amper | AG7CHP 5B377 9080GD6Átmegy170Természetes600569041 "2.12 "2.71 "Terminálblokk€21.76
SQUARE D 9080GC6 sorkapocs 85 amper | AG7CHR 5B379 9080GC6Átmegy85Természetes600569042 "1.99 "2.13 "Terminálblokk€12.44
SQUARE D 9080GH79 sorkapocs jumper, réz, 6 pólusú, 9080GH79 | CV3WEJ 2DD05 9080GH79-------Ugró€8.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9080GR6 sorkapocs 60 amper
€6.01 /Mértékegység