Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9080GMB6 sorkapocs fekete | AG6PWZ 3KL91

SQUARE D 9080GMB6 sorkapocs fekete

Raktáron
Tétel: AG6PWZ Típus: 9080GMB6Kereszthivatkozás: 3KL91
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
€4.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerminálblokk
erősítők30
Blokk anyagNejlon
színekFekete
Kapcsolat típusaCsavaros szorító
Mélység1.72 "
Magasság1.79 "
Max. Vezetékméret10 AWG
Min. Vezetékméret22 AWG
Szerelési típusLÁRMA
Csatlakozások száma2
Pólusok száma1
Temp. Hatótávolság-40 foktól 275 fokig F
Csatlakozó típusaForrasztó nélküli doboz Lug
Feszültség600 VAC
Szélesség0.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536904000

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó típusaerősítőkszínekFeszültségSzélességMélységMagasságTételÁr
SQUARE D 9080GE6 sorkapocs 255 amper | AF9FMQ 2DC71 9080GE6Forrasztó nélküli doboz Lug255Természetes600568788 "3.32 "2.34 "Terminálblokk€66.17
SQUARE D 9080GME6 sorkapocs, szürke | AG6PXA 3KL92 9080GME6Forrasztó nélküli doboz Lug30Szürke600569011 "1.72 "1.79 "Terminálblokk€4.56
SQUARE D 9080GR6 sorkapocs 60 amper | AG7CGY 5B358 9080GR6Forrasztó nélküli doboz Lug60Természetes600568789 "1.72 "1.79 "Terminálblokk€5.72
SQUARE D 9080GM6 sorkapocs 30 amper | AG7CHC 5B362 9080GM6Forrasztó nélküli doboz Lug30Természetes600569011 "1.72 "1.79 "Terminálblokk€4.16
SQUARE D 9080GD6 sorkapocs 170 Amper | AG7CHP 5B377 9080GD6Átmegy170Természetes600569041 "2.12 "2.71 "Terminálblokk€22.12
SQUARE D 9080GC6 sorkapocs 85 amper | AG7CHR 5B379 9080GC6Átmegy85Természetes600569042 "1.99 "2.13 "Terminálblokk€12.20
SQUARE D 9080GH79 sorkapocs jumper, réz, 6 pólusú, 9080GH79 | CV3WEJ 2DD05 9080GH79-------Ugró€8.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9080GMB6 sorkapocs fekete
€4.54 /Mértékegység