Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9080GH116 Rögzítőcsatorna 16 hüvelykes hossz Standard | AH2NQA 2DC84

SQUARE D 9080GH116 Rögzítőcsatorna 16 hüvelykes hossz szabvány

Raktáron
Tétel: AH2NQA Modell: 9080GH116Kereszthivatkozás: 2DC84

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelőcsatorna
Hossz16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)2.03

Termék részletek:

    • Csatorna leírása: Normál

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9080GH116 Rögzítőcsatorna 16 hüvelykes hossz szabvány
€9.86 /Mértékegység