Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9070T75D14 2. osztályú transzformátor 24vac 75 Va 1-fázisú | AF7TAN 22LR89

SQUARE D 9070T75D14 2. osztályú transzformátor 24vac 75 Va 1 fázis

Raktáron
Tétel: AF7TAN Típus: 9070T75D14Kereszthivatkozás: 22LR89
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
€365.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység4.3 "
Ház befejezéseEgyik sem
Ház típusaNyisd ki
Magasság3.6 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség208 VAC
FelszerelésFal
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik55 fok C
VA minősítés75
Szélesség4.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.81
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8504320000

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségFelszerelésKimeneti feszültségVA minősítésSzélességÁr
SQUARE D 9070TF50D13 2. osztályú transzformátor 12/24vac 50 Va 1 Ph | AF6QCG 1YUW4 9070TF50D133"4"120 VACKarima12 / 24 VAC503"€629.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9070T75D14 2. osztályú transzformátor 24vac 75 Va 1 fázis
€365.80 /Mértékegység