Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9070TF50D13 2. osztályú transzformátor 12/24vac 50 Va 1 Ph | AF6QCG 1YUW4

SQUARE D 9070TF50D13 2. osztályú transzformátor 12/24vac 50 Va 1 Ph

Raktáron
Tétel: AF6QCG Típus: 9070TF50D13Kereszthivatkozás: 1YUW4
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
€629.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység3"
Ház befejezéseNincs befejezés
Ház típusaNyisd ki
Magasság4"
Hz50/60
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésKarima
Kimeneti feszültség12 / 24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik55 fok C
VA minősítés50
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.79
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8504314065

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségFelszerelésKimeneti feszültségVA minősítésSzélességÁr
SQUARE D 9070T75D14 2. osztályú transzformátor 24vac 75 Va 1-fázisú | AF7TAN 22LR89 9070T75D144.3 "3.6 "208 VACFal24 VAC754.1 "€365.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9070TF50D13 2. osztályú transzformátor 12/24vac 50 Va 1 Ph
€629.32 /Mértékegység