Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9038CG32Z20 generátor szintkapcsoló 2-1/2 hüvelykes Npt Close On Rise Ss | AG6PRG 3DZY5

SQUARE D 9038CG32Z20 generátor szintkapcsoló, 2-1/2 hüvelykes Npt, zárás, emelkedés, Ss

Raktáron
Tétel: AG6PRG Típus: 9038CG32Z20Kereszthivatkozás: 3DZY5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€878.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGenerátor folyadékszint kapcsoló
test anyagaAcél
Vezetékméret8-1/2", 8-3/4"
KapcsolatfelvételDPST
Elektromos kapcsolatokCsavaros szorító
Úszó Dia.2.5 "
Úszó hossza7.00 "
Úszó anyagRozsdamentes acél
Úszó helyzetBal
Úszó utazás6-1 / 2 "
Magasság5.94 "
HP @ 1 fázis - 115 V2
HP @ 1 fázis - 120 V2
HP @ 1 fázis - 230 V3
HP @ 1 fázis - 240 V3
HP @ 3 fázis - 230 V5
HP @ 3 fázis - 240 V5
Max. Jelenlegi600A
Max. Nyomás50 psi
Max. Feszültség600
FelszerelésVízszintes
NEMA értékelés1
Üzemi hőm. Hatótávolság250 fok F max
Teljes hossz17.81 "
Szár hossza4"
Szár anyagaRozsdamentes acél
Kapcsoló funkcióBezárás emelkedéskor
Tartály csatlakozásának mérete2-1 / 2 "MNPT
Szélesség6.84 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8475
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód8536509065

Termék részletek:

    • Úszó rúd szöge (90 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 240 Vtest anyagaVezetékméretMax. FeszültségFelszerelésNEMA értékelésÜzemi hőm. HatótávolságTeljes hosszÁr
SQUARE D 9038AG1 mechanikus generátor, nyitott tartály, NEMA 1, talapzatra szerelhető, 4 NC, DPST, DB érintkezők | AF9GNT 2FJ01 9038AG15 hpAcél4 1/2", 4 3/4"600Függőleges nyitott tartály1-22 fok. 220 fokig. F11.8 "€383.55
SQUARE D 9038AW1 generátor folyadékszint kapcsoló zárás emelkedéskor | AF9GNU 2FJ05 9038AW15Alumínium2.75 "600Függőleges nyitott tartály4-22 foktól 220 fokig F11.8 "€1,289.81
SQUARE D 9038CG31 generátor szintkapcsoló 2-1/2 hüvelykes Npt Close On Rise rozsdamentes acél | AF9GNV 2FJ08 9038CG315Acél8-1/2", 8-3/4"600Vízszintes1-22 foktól 220 fokig F13.84 "€797.33
SQUARE D 9038CG32 generátor szintkapcsoló 2-1/2 hüvelykes Npt Close On Rise rozsdamentes acél | AF9GNW 2FJ09 9038CG325Acél8-1/2", 8-3/4"600Vízszintes1-22 foktól 220 fokig F13.84 "€820.90
SQUARE D 9038CG33 generátor szintkapcsoló 2-1/2 hüvelykes Npt Close On Rise rozsdamentes acél | AF9GNX 2FJ10 9038CG335Acél8-1/2", 8-3/4"600Vízszintes1-22 foktól 220 fokig F13.84 "€922.73
SQUARE D 9038CG36 generátor szintkapcsoló 2-1/2 hüvelykes Npt Close On Rise rozsdamentes acél | AF9GNY 2FJ11 9038CG365Acél8-1/2", 8-3/4"600Vízszintes1-22 foktól 220 fokig F13.84 "€991.99
SQUARE D 9038CW32 Generátor Folyadékszint kapcsoló Close On Rise Rozsdamentes acél | AF9GNZ 2FJ14 9038CW325Acél2.75 "575Függőleges nyitott tartály4-22 foktól 200 fokig F17.81 "€2,085.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9038CG32Z20 generátor szintkapcsoló, 2-1/2 hüvelykes Npt, zárás, emelkedés, Ss
€878.48 /Mértékegység