A Square D 9038AG1 generátor folyadékszint kapcsolót a folyadékszint figyelésére és szabályozására tervezték különféle ipari alkalmazásokban. Tartályokban, tartályokban és más folyadéktároló rendszerekben használják a túlfolyás vagy hiány megelőzésére. Ez a CSA-tanúsítvánnyal rendelkező kapcsoló csavaros elektromos csatlakozásokkal rendelkezik az egyszerű telepítés és a biztonságos csatlakozás érdekében. 120VAC és 600VAC közötti feszültségtartományban használható. Ez a kapcsoló nyitott tartályra szerelhető, amely lehetővé teszi a nyitott tartályokra való könnyű telepítést és az egyszerűbb beállítást. Maximum 10A áram kezelésére tervezték. DPST (kétpólusú, egyszeres dobás) érintkező konfigurációval rendelkezik, amely megbízható vezérlést és kapcsolási képességet biztosít. Ez a NEMA 1-es besorolású kapcsoló hatékonyan működik -22 és 220 °F közötti hőmérsékleten, és közel-emelkedés kapcsoló funkcióval rendelkezik. Acélszerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a robusztusságot és a hosszú élettartamot ipari környezetben.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mit jelent az emelkedés zárása ennél a kapcsolónál?
V. Zárás emelkedéskor a kapcsoló azon funkciójára utal, ahol az elektromos érintkezők bezáródnak (érintkezésbe lépnek), amikor a folyadékszint emelkedik és eléri az előre beállított szintet. Ez a művelet kapcsolt rendszereket, például szivattyúkat vagy riasztásokat indít el.
K. Ez a kapcsoló képes kezelni a különböző típusú és méretű motorokat?
V. Igen, a kapcsoló különböző típusú és méretű motorokhoz illeszthető. Támogatja a legfeljebb 2 LE teljesítményű motorokat 120 VAC-on (egyfázisú), 3 LE-ig 240 VAC-on (egyfázisú) és 5 LE-ig 240 VAC-on (háromfázisú).
K. Használható a kapcsoló különböző méretű vezetékekkel?
V. Igen, ez a kapcsoló kompatibilis a 4-1/2 és 4-3/4 hüvelykes védőcsövekkel, rugalmasságot biztosítva a csőválasztás során a telepítés során.
K. Mi a NEMA 1 minősítés célja?
V. A NEMA 1 minősítés azt jelzi, hogy a kapcsoló beltéri használatra alkalmas, és védelmet nyújt a szilárd idegen tárgyak ellen, így ideális beltéri ipari környezetben.