Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9013GSG2J21 Nyomáskapcsoló Standard 30/50 psi 1/4 FNPS | AH2NVC 2FH38

SQUARE D 9013GSG2J21 nyomáskapcsoló szabványos 30/50 psi 1/4 FNPS

Raktáron
Tétel: AH2NVC Típus: 9013GSG2J21Kereszthivatkozás: 2FH38

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€220.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskapcsoló
AC kapcsolat értékelése10A @ 575 V
AkcióStandard
KapcsolatfelvételDPST
Differenciális15-30 psi
Gyári be / ki beállítás30 50/XNUMX XNUMX psi
HP @ 1 fázis - 120 V2
HP @ 1 fázis - 240 V3
HP @ 3 fázis - 480 V5
Kézi kapcsolóműveletEgyik sem
NEMA értékelés1
Port típusa(1) Port, 1/4 "FNPS
Elsődleges alkalmazásLégkompresszor és vízszivattyú
Választék5-80 psi
Temp. Hatótávolság-22 foktól 257 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országMX

Termék részletek:

    • HP @ 3 fázis - 240 V: 5
    • Nyomáskapcsoló kirakó: Nem
    • Különleges tulajdonságok: Nitril (Buna-N) membrán

Termékváltozatok

TermékekModellTételGyári be / ki beállításAC kapcsolat értékeléseAkcióHP @ 1 fázis - 120 VHP @ 1 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 480 VKézi kapcsolóműveletÁr
SQUARE D 9012GNG5 nyomáskapcsoló Spdt 75 Psi 1/4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Nyomáskapcsoló75 psi10A @ 480 VStandard ----€533.69
SQUARE D 9012GNG6 nyomáskapcsoló Spdt 1/4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Nyomáskapcsoló-10A @ 480 VStandard ----€661.01
SQUARE D 9012GAW5G18 nyomáskapcsoló SPDT membrán 3-150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18Nyomáskapcsoló--Standard ----€879.52
SQUARE D 9012GCW1G18 nyomáskapcsoló dugattyú, 20–1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Nyomáskapcsoló--Standard ----€1,647.72
SQUARE D 9013FHG12J52M1 nyomáskapcsoló DPST 95/125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Nyomáskapcsoló95 125/XNUMX XNUMX psi10A @ 575 VStandard 1.521Automatikus / Ki€78.01
D SQUARE D 9013FHG24J27M1X nyomáskapcsoló Standard DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XNyomáskapcsoló80 100/XNUMX XNUMX psi10A @ 575 VStandard 231Automatikus / Ki€147.73
SQUARE D 9013FHG2J27M1 nyomáskapcsoló DPST 80/100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Nyomáskapcsoló80 100/XNUMX XNUMX psi10A @ 575 VStandard 1.521Automatikus / Ki€74.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9013GSG2J21 nyomáskapcsoló szabványos 30/50 psi 1/4 FNPS
€220.95 /Mértékegység