Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9013FHG42J59M1 nyomáskapcsoló, DPST, 135/175psi, 1/4 FNPS | AH9JUV 3AY91

SQUARE D 9013FHG42J59M1 nyomáskapcsoló, DPST, 135/175psi, 1/4 FNPS

Raktáron
Tétel: AH9JUV Típus: 9013FHG42J59M1Kereszthivatkozás: 3AY91

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€77.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskapcsoló
AC kapcsolat értékelése10A @ 575 V
AkcióStandard
KapcsolatfelvételDPST
Differenciális40 psi
Gyári be / ki beállítás135 175/XNUMX XNUMX psi
HP @ 1 fázis - 120 V1.5
HP @ 1 fázis - 240 V2
HP @ 3 fázis - 480 V1
Kézi kapcsolóműveletAutomatikus / Ki
NEMA értékelés1
Port típusa(1) Port, 1/4 "FNPS
Elsődleges alkalmazásLégkompresszor
Választék60-200 psi
Temp. Hatótávolság-22 foktól 257 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.65
Származási országMX

Termék részletek:

    • A Square D 9013FHG42J59M1 egy 9013-as sorozatú Pumptrol nyomáskapcsoló, amelyet kis elektromos hajtású légkompresszorok vezérlésére használnak.
    • Ez az elektromechanikus nyomáskapcsoló polipropilénből készül, és nitril (Buna-N) membránnyomás-működtetővel rendelkezik, amely megvédi az alkatrészeket a nyomásszint túllépésétől, valamint közvetlen pólusú egydobású (DPST) kontaktort az élő és a semleges csatlakozások leválasztására.
    • Ez a 9013-as sorozatú négyzet alakú D nyomáskapcsoló 3 LE névleges motorral rendelkezik, egyfázisú 240 voltos konfigurációban, és akár 3 millió mechanikai ciklus működésére is képes.
    • Négyszögletes D nyomáskapcsolók mind légkompresszorokhoz, mind vízszivattyúk rendelkezésre állnak.

Termékváltozatok

TermékekModellTételGyári be / ki beállításAC kapcsolat értékeléseAkcióHP @ 1 fázis - 120 VHP @ 1 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 480 VKézi kapcsolóműveletÁr
SQUARE D 9012GNG5 nyomáskapcsoló Spdt 75 Psi 1/4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Nyomáskapcsoló75 psi10A @ 480 VStandard ----€533.69
SQUARE D 9012GNG6 nyomáskapcsoló Spdt 1/4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Nyomáskapcsoló-10A @ 480 VStandard ----€661.01
SQUARE D 9012GAW5G18 nyomáskapcsoló SPDT membrán 3-150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18Nyomáskapcsoló--Standard ----€879.52
SQUARE D 9012GCW1G18 nyomáskapcsoló dugattyú, 20–1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Nyomáskapcsoló--Standard ----€1,647.72
SQUARE D 9013FHG12J52M1 nyomáskapcsoló DPST 95/125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Nyomáskapcsoló95 125/XNUMX XNUMX psi10A @ 575 VStandard 1.521Automatikus / Ki€78.01
D SQUARE D 9013FHG24J27M1X nyomáskapcsoló Standard DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XNyomáskapcsoló80 100/XNUMX XNUMX psi10A @ 575 VStandard 231Automatikus / Ki€147.73
SQUARE D 9013FHG2J27M1 nyomáskapcsoló DPST 80/100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Nyomáskapcsoló80 100/XNUMX XNUMX psi10A @ 575 VStandard 1.521Automatikus / Ki€74.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9013FHG42J59M1 nyomáskapcsoló, DPST, 135/175psi, 1/4 FNPS
€77.03 /Mértékegység