Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9012GBW1 nyomáskapcsoló, állítható skála, 2 küszöbérték, 13-425 PSIG | AJ2HNC 5B422

SQUARE D 9012GBW1 nyomáskapcsoló, állítható skála, 2 küszöbérték, 13-425 PSIG

Raktáron
Tétel: AJ2HNC Típus: 9012GBW1Kereszthivatkozás: 5B422

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,003.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskapcsoló
Pontosság+/- 0.1-1%
AkcióStandard
Működtetés típusaRekeszizom
MűködtetőNagynyomású membrán
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés10A
Membrán anyagaNitril (Buna-N)
DifferenciálisÁllítható
Nyomáskülönbség16–90 psig
Elektromos csatlakozás mérete1 / 2 "-14
Elektromos csatlakozás típusaNPT
A ház értékeléseNEMA 4/4X/13
Karimás befejezésCinkkel bevont
Karimás anyagAcél
Folyadék csatlakozás mérete1 / 4 "-18
Folyadékcsatlakozás típusaFNPT
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság-40 fok 250 F-ig
Max. Nyomás850 psig
NEMA értékelés1
Működési ciklusok120 per/perc
ŐrlángEgyik sem
Port típusa1 portos 1 / 4-18 "FNPT
nyomás tartomány13–425 psig
Választék13-425 psi
Ütésállóság50 g
KapcsolótípusEgyfokozatú
Temp. Hatótávolság-10 fok 185 F-ig
Feszültségértékelés600V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)16.76
Származási országMX

Termék részletek:

A Square D 9012GBW1 nyomáskapcsolót pneumatikus és hidraulikus rendszerekben használják a folyadéknyomás figyelésére és szabályozására. Biztosítja a rendszer megfelelő működését, biztonságát és a berendezés védelmét az előre beállított nyomásszintek alapján történő aktiválással vagy deaktiválással. Ez a nyomáskapcsoló csavaros szorítókapcsokkal rendelkezik az elektromos csatlakozáshoz és 0.25 hüvelykes 18 NPTF bemenettel a könnyű folyadékcsatlakoztatás érdekében. Membrános működtetővel, állítható differenciálskálával és kettős küszöbszabályozással rendelkezik. Ez a nyomáskapcsoló 5 millió működési ciklust tartalmaz, és fröccsöntött alumíniumötvözet 380-as burkolattal rendelkezik a fokozott védelem és korrózióállóság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan telepíthetem a Square D 9012GBW1 nyomáskapcsolót?

A.

  • Szerelje fel biztonságosan a kapcsolót.
  • Csatlakoztassa a folyadékvezetékeket.
  • Vezetékcsatlakozók a diagram szerint.
  • Állítsa be a nyomásszinteket.
  • Tesztelje az aktiválási funkciót.
  • Biztosítsa az összes csatlakozást.
  • Jelölje fel a kapcsolót és a jegyzetbeállításokat.
  • Ellenőrizze a biztonságot és az előírásoknak való megfelelést.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a nyomáskapcsoló használata közben?

A.

  • A használati útmutató megértése.
  • Ellenőrizze a sérüléseket.
  • Nyomáshatárokon belül működjön.
  • Helyesen telepítse.
  • Használjon védőfelszerelést.

K. Nem Raptor Supplies ajánlat Square D 9012GBW1 nyomáskapcsoló magasabb nyomásértékkel?

V. Igen, az ügyfelek, akik nagyobb nyomástartománnyal rendelkező Square D nyomáskapcsolókat keresnek, választhatják 9012GCW1 és a 9012GFW22 nyomáskapcsoló 20-1000 psi, illetve 90-2900 psi névleges nyomással.

Termékváltozatok

TermékekModellTételGyári be / ki beállításAC kapcsolat értékeléseAkcióHP @ 1 fázis - 120 VHP @ 1 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 480 VKézi kapcsolóműveletÁr
SQUARE D 9012GNG5 nyomáskapcsoló Spdt 75 Psi 1/4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Nyomáskapcsoló75 psi10A @ 480 VStandard ----€533.69
SQUARE D 9012GNG6 nyomáskapcsoló Spdt 1/4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Nyomáskapcsoló-10A @ 480 VStandard ----€661.01
SQUARE D 9012GAW5G18 nyomáskapcsoló SPDT membrán 3-150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18Nyomáskapcsoló--Standard ----€879.52
SQUARE D 9012GCW1G18 nyomáskapcsoló dugattyú, 20–1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Nyomáskapcsoló--Standard ----€1,647.72
SQUARE D 9013FHG12J52M1 nyomáskapcsoló DPST 95/125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Nyomáskapcsoló95 125/XNUMX XNUMX psi10A @ 575 VStandard 1.521Automatikus / Ki€78.01
D SQUARE D 9013FHG24J27M1X nyomáskapcsoló Standard DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XNyomáskapcsoló80 100/XNUMX XNUMX psi10A @ 575 VStandard 231Automatikus / Ki€147.73
SQUARE D 9013FHG2J27M1 nyomáskapcsoló DPST 80/100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Nyomáskapcsoló80 100/XNUMX XNUMX psi10A @ 575 VStandard 1.521Automatikus / Ki€74.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9012GBW1 nyomáskapcsoló, állítható skála, 2 küszöbérték, 13-425 PSIG
€1,003.34 /Mértékegység