Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9001BW94Y Függesztett Nyomógomb Állomás No/nc Sárga | AG7DCU 5FTR0

SQUARE D 9001BW94Y Függesztett Nyomógomb állomás No/nc Sárga

Raktáron
Tétel: AG7DCU Típus: 9001BW94YKereszthivatkozás: 5FTR0

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€266.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedál nyomógomb állomás
AkcióFenntartott
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása5A @ 600 VAC/DC
Mélység2.94 "
Magasság4.69 "
Ház színeSárga
Ház anyagaPolikarbonát / PET poliészter keverék
Kerékagy1 / 2-14 NPT
NEMA Contact Rating MegnevezésB600 / P600
NEMA értékelés1, 3, 3R, 4, 4X
Üzemeltetők száma2
Az üzemeltető típusaPush Button
Szélesség2.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3285
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)20.8
Hajószélesség (cm)7.9
HS-kód8537109070

Termék részletek:

    • Mechanikus reteszelés (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésAkcióKapcsolatfelvételSzélességKapcsolat besorolásaMélységMagasságHáz színeÁr
SQUARE D XACA201 Függesztett nyomógomb állomás 2no Sárga | AF9GMA 2EV30 XACA2014, 4X, 5Pillanatnyi2Z2.76 "10A @ 600 VAC/DC3.27 "4.33 "Sárga€273.67
SQUARE D 9001BW92B Függesztett nyomógomb állomás 2no fekete | AG7DCN 5FTP5 9001BW92B1, 3, 3R, 4, 4XPillanatnyi2Z2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Fekete€252.29
SQUARE D 9001BW92R függesztett nyomógomb állomás 2no piros | AG7DCP 5FTP6 9001BW92R1, 3, 3R, 4, 4XPillanatnyi2Z2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Piros€252.29
SQUARE D 9001BW92Y Függesztett nyomógomb állomás 2no Sárga | AG7DCQ 5FTP7 9001BW92Y1, 3, 3R, 4, 4XPillanatnyi2Z2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Sárga€193.27
SQUARE D 9001BW95Y Függeszték Nyomógomb állomás No/nc Sárga | AG7DCR 5FTP8 9001BW95Y1, 3, 3R, 4, 4XPillanatnyi1NO / 1NC2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Sárga€239.36
SQUARE D 9001BW93Y Függesztett nyomógomb állomás 2no Sárga | AG7DCT 5FTP9 9001BW93Y1, 3, 3R, 4, 4XPillanatnyi2Z2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Sárga€251.04
SQUARE D 9001BW91YU függesztett nyomógomb állomás 2no/2nc sárga | AG7DCV 5FTR1 9001BW91YU1, 3, 3R, 4, 4XPillanatnyi2NO / 2NC2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Sárga€237.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9001BW94Y Függesztett Nyomógomb állomás No/nc Sárga
€266.79 /Mértékegység