Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D XACA201 Függesztett nyomógomb állomás 2no Sárga | AF9GMA 2EV30

SQUARE D XACA201 függesztett nyomógomb állomás 2no sárga

Raktáron
Tétel: AF9GMA Modell: XACA201Kereszthivatkozás: 2EV30
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
€273.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedál nyomógomb állomás
AkcióPillanatnyi
Kapcsolatfelvétel2Z
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC/DC
Mélység3.27 "
Magasság4.33 "
Ház színeSárga
Ház anyagapolipropilén
Kerékagy1 / 2-14 NPT
IP besorolás65
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés4, 4X, 5
Üzemeltetők száma2
Az üzemeltető típusaPush Button
Szélesség2.76 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8537109070

Termék részletek:

    • Mechanikus reteszelés (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésAkcióKapcsolatfelvételSzélességKapcsolat besorolásaMélységMagasságHáz színeÁr
SQUARE D 9001BW92B Függesztett nyomógomb állomás 2no fekete | AG7DCN 5FTP5 9001BW92B1, 3, 3R, 4, 4XPillanatnyi2Z2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Fekete€252.29
SQUARE D 9001BW92R függesztett nyomógomb állomás 2no piros | AG7DCP 5FTP6 9001BW92R1, 3, 3R, 4, 4XPillanatnyi2Z2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Piros€252.29
SQUARE D 9001BW92Y Függesztett nyomógomb állomás 2no Sárga | AG7DCQ 5FTP7 9001BW92Y1, 3, 3R, 4, 4XPillanatnyi2Z2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Sárga€193.27
SQUARE D 9001BW95Y Függeszték Nyomógomb állomás No/nc Sárga | AG7DCR 5FTP8 9001BW95Y1, 3, 3R, 4, 4XPillanatnyi1NO / 1NC2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Sárga€239.36
SQUARE D 9001BW93Y Függesztett nyomógomb állomás 2no Sárga | AG7DCT 5FTP9 9001BW93Y1, 3, 3R, 4, 4XPillanatnyi2Z2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Sárga€251.04
SQUARE D 9001BW94Y Függesztett Nyomógomb Állomás No/nc Sárga | AG7DCU 5FTR0 9001BW94Y1, 3, 3R, 4, 4XFenntartott1NO / 1NC2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Sárga€266.79
SQUARE D 9001BW91YU függesztett nyomógomb állomás 2no/2nc sárga | AG7DCV 5FTR1 9001BW91YU1, 3, 3R, 4, 4XPillanatnyi2NO / 2NC2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Sárga€237.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D XACA201 függesztett nyomógomb állomás 2no sárga
€273.67 /Mértékegység