Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9001BOC366 Függeszték Nyomógomb 2NO/2NC | AH2NRP 2EK30

SQUARE D 9001BOC366 Függesztett Nyomógomb 2NO/2NC

Raktáron
Tétel: AH2NRP Modell: 9001BOC366Kereszthivatkozás: 2EK30
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
€195.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedál nyomógomb
színekFekete
Kapcsolatfelvétel2NO / 2NC
Kapcsolat besorolása5A @ 600 V
Fej anyagaMűanyag
Üzemeltetők száma2
Méret30mm
Az üzemeltető típusaÖblítés gomb / Öblítés gomb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0454
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)7.11
Származási országMX

Termék részletek:

    • Mechanikus reteszelés: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaAz üzemeltető típusaÁr
SQUARE D 9001SKRU11 Függeszték Nyomógomb 30mm Karbantartott | AH2NTA 2ER62 9001 SKRU111NO / 1NC10A @ 600 VKiterjesztett gomb / Kiterjesztett gomb€289.34
SQUARE D XACA9412 Függesztett Nyomógomb, 22 mm-es méret, 1 kezelő, Fekete, Műanyag, Öblítőgomb, 4/4X/5 | CU4GAX 2EV34 XACA9412---€17.50
SQUARE D 9001SKRU2 Függesztett Nyomógomb, 30 mm-es méret, 2 kezelő, Fekete, Pillanatnyi, Műanyag | CU4GAY 2ER63 9001 SKRU2---€531.98
SQUARE D 9001SKRU1 Függesztett Nyomógomb, 30 mm-es méret, 2 kezelő, Több, Pillanatnyi, Műanyag | CU4GAZ 2ER60 9001 SKRU1---€288.88
SQUARE D 9001SKRU5 Függesztett Nyomógomb, 30 mm-es méret, 2 kezelő, Fekete, Pillanatnyi, Műanyag, 2NO | CU4GBA 2ER66 9001 SKRU5---€650.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9001BOC366 Függesztett Nyomógomb 2NO/2NC
€195.79 /Mértékegység