Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9001SKRU11 Függeszték Nyomógomb 30mm Karbantartott | AH2NTA 2ER62

SQUARE D 9001SKRU11 Függesztett Nyomógomb 30mm Karbantartva

Raktáron
Tétel: AH2NTA Modell: 9001SKRU11Kereszthivatkozás: 2ER62
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
€289.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedál nyomógomb
AkcióFenntartott
színekFekete
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 V
Fej anyagaMűanyag
Üzemeltetők száma2
Méret30mm
Az üzemeltető típusaKiterjesztett gomb / Kiterjesztett gomb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2041
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.13
Származási országMX

Termék részletek:

    • Mechanikus reteszelés: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaAz üzemeltető típusaÁr
SQUARE D 9001BOC366 Függeszték Nyomógomb 2NO/2NC | AH2NRP 2EK30 9001BOC3662NO / 2NC5A @ 600 VÖblítés gomb / Öblítés gomb€195.79
SQUARE D XACA9412 Függesztett Nyomógomb, 22 mm-es méret, 1 kezelő, Fekete, Műanyag, Öblítőgomb, 4/4X/5 | CU4GAX 2EV34 XACA9412---€17.50
SQUARE D 9001SKRU2 Függesztett Nyomógomb, 30 mm-es méret, 2 kezelő, Fekete, Pillanatnyi, Műanyag | CU4GAY 2ER63 9001 SKRU2---€531.98
SQUARE D 9001SKRU1 Függesztett Nyomógomb, 30 mm-es méret, 2 kezelő, Több, Pillanatnyi, Műanyag | CU4GAZ 2ER60 9001 SKRU1---€288.88
SQUARE D 9001SKRU5 Függesztett Nyomógomb, 30 mm-es méret, 2 kezelő, Fekete, Pillanatnyi, Műanyag, 2NO | CU4GBA 2ER66 9001 SKRU5---€650.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9001SKRU11 Függesztett Nyomógomb 30mm Karbantartva
€289.34 /Mértékegység