Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS HARDWARE 0-EF-805ES7- Wing Nut, Steel, 3/8-16 Thread Size, 2-1/2 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RVY 5MND6

PEERLESS HARDWARE 0-EF-805ES7- Wing Nut, Steel, 3/8-16 Thread Size, 2-1/2 Inch Wing Span, 10Pk

Raktáron
Tétel: AE4RVY Model: 0-EF-805ES7-Kereszthivatkozás: 5MND6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€77.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
Karima Dia.9 / 16 "
Fokozat2
Magasság11 / 16 "
AnyagAcél
Anya típusaSzárnyas anya
Ingatlan osztály2B
Rockwell KeménységHB 82-92
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusStandard
Szárnyfesztávolság2-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-EF-805ES7- Wing Nut, Steel, 3/8-16 Thread Size, 2-1/2 Inch Wing Span, 10Pk
€77.14 /csomag