SQUARE D 8903SQG2V02 fénykontaktor elektromosan tartható 120v 100a Nema1 3p | AF9FJF 2CH27

SQUARE D 8903SQG2V02 fénykontaktor elektromosan tartható 120v 100a Nema1 3p

Raktáron
Tétel: AF9FJF Típus: 8903SQG2V02Kereszthivatkozás: 2CH27

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,447.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt világító kontaktor
Tekercs Volt110 / 120 VAC
Kontaktor típusaElektromosan tartva
Mélység8.99 "
Ház típusaNEMA 1
Teljes terhelésű erősítők100
Teljes terhelésű erősítők-induktív100
Teljes terhelésű, ellenálló100
Magasság25.15 "
Hz50/60
Pólusok száma3
Szélesség11.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.78
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód8536490065

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságTekercs VoltKontaktor típusaPólusok számaSzélességMélységHáz típusaÁr
SQUARE D 8903LG1200V02 fénykontaktor elektromosan tartható 120v 30a Nema1 12p | AF9FGY 2CG44 8903LG1200V02Zárt világító kontaktor12.69 "110 / 120 VACElektromosan tartva127.81 "6.03 "NEMA 1€3,066.39
SQUARE D 8903LO1000V02 fénykontaktor elektromosan tartható 120v 30a nyitott 10p | AF9FGZ 2CG58 8903LO1000V02Világítási kontaktor5"120 VACElektromosan tartva105.63 "3.12 "Nyisd ki€2,174.64
SQUARE D 8903LO1200V02 fénykontaktor elektromosan tartható 120v 30a nyitott 12p | AF9FHA 2CG59 8903LO1200V02Világítási kontaktor5"120 VACElektromosan tartva125.63 "3.12 "Nyisd ki€2,309.01
SQUARE D 8903LO20V02 fénykontaktor elektromosan tartható 120v 30a nyitott 2p | AF9FHC 2CG61 8903LO20V02Világítási kontaktor5"120 VACElektromosan tartva22.88 "3.12 "Nyisd ki€718.20
SQUARE D 8903LO20V04 fénykontaktor elektromosan tartható 277v 30a nyitott 2p | AF9FHD 2CG62 8903LO20V04Világítási kontaktor5"277 VACElektromosan tartva22.88 "3.12 "Nyisd ki€718.20
SQUARE D 8903LO30V02 fénykontaktor elektromosan tartható 120v 30a nyitott 3p | AF9FHE 2CG63 8903LO30V02Világítási kontaktor5"120 VACElektromosan tartva32.88 "3.12 "Nyisd ki€757.47
SQUARE D 8903LO30V04 fénykontaktor elektromosan tartható 277v 30a nyitott 3p | AF9FHF 2CG64 8903LO30V04Világítási kontaktor5"277 VACElektromosan tartva32.88 "3.12 "Nyisd ki€757.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8903SQG2V02 fénykontaktor elektromosan tartható 120v 100a Nema1 3p
€3,447.80 /Mértékegység