SQUARE D 8736SBG4V06H30 Mágneses motorindító, 480VAC tekercsfeszültség, 18A | CH6MVX 2MME4

SQUARE D 8736SBG4V06H30 mágneses motorindító, 480VAC tekercsfeszültség, 18A

Raktáron
Tétel: CH6MVX Típus: 8736SBG4V06H30Kereszthivatkozás: 2MME4

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,181.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióIrányváltó
AC erősítők18A
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1Z
Tekercs Volt480V AC
Mélység7.53 "
Magasság11.88 "
HP @ 3 fázis - 208 V3 hp
HP @ 3 fázis - 240 V3 hp
HP @ 3 fázis - 480 V5 hp
HP @ 3 fázis - 575 V5 hp
Hz50 / 60 Hz
NEMA értékelés1
Pólusok száma3
Túlterhelés relé erősítő beállítása6A és 18A között
Indító típusNEMA stílus
Szélesség11.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.5175
Származási országMexikó

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 230 VAkcióAC erősítőkHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VHzÁr
D SQUARE D 8536SBG1V08E mágneses motorindító Nema 208v 18a 1p | AF6LPU 19YA90 8536SBG1V08E-Visszavonás18----60€827.51
SQUARE D 8536SAG12V08 Mágneses motorindító Nema 208v 3p 9a | AF6PDR 1H473 8536SAG12V081.5Visszavonás91.522260€792.90
SQUARE D 8536SAO12V08 Mágneses motorindító Nema 208v 3p 9a | AF6PDV 1H476 8536SAO12V081.5Visszavonás91.522260€802.97
SQUARE D 8536SBG2V08 Mágneses motorindító Nema 208v 3p 18a | AF6PED 1H486 8536SBG2V083Visszavonás18355560€980.83
SQUARE D 8536SBO2V08 Mágneses motorindító Nema 208v 3p 18a | AF6PEM 1H494 8536SBO2V083Visszavonás18355560€854.61
SQUARE D 8536SCA3V08 Mágneses motorindító Nema 208v 3p 27a | AF6PET 1H499 8536SCA3V087.5Visszavonás277.510101060€1,355.25
SQUARE D 8536SCG3V08 Mágneses motorindító Nema 208v 3p 27a | AF6PFR 1H507 8536SCG3V087.5Visszavonás277.510101060€1,251.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8736SBG4V06H30 mágneses motorindító, 480VAC tekercsfeszültség, 18A
€2,181.30 /Mértékegység