Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 8536SBO2V08 Mágneses motorindító Nema 208v 3p 18a | AF6PEM 1H494

SQUARE D 8536SBO2V08 Mágneses motorindító Nema 208v 3p 18a

Raktáron
Tétel: AF6PEM Modell: 8536SBO2V08Kereszthivatkozás: 1H494

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€854.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők18
Tekercs Volt208 VAC
Mélység4.22 "
Ház típusaNyisd ki
Magasság6.77 "
HP @ 3 fázis - 208 V3
HP @ 3 fázis - 230 V3
HP @ 3 fázis - 240 V3
HP @ 3 fázis - 460 V5
HP @ 3 fázis - 480 V5
HP @ 3 fázis - 575 V5
Hz60
NEMA méret0
Pólusok száma3
Indító típusNEM AZ ENYÉM
Szélesség4.53 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8536504000

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 230 VAkcióAC erősítőkHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VHzÁr
D SQUARE D 8536SBG1V08E mágneses motorindító Nema 208v 18a 1p | AF6LPU 19YA90 8536SBG1V08E-Visszavonás18----60€827.51
SQUARE D 8536SAG12V08 Mágneses motorindító Nema 208v 3p 9a | AF6PDR 1H473 8536SAG12V081.5Visszavonás91.522260€792.90
SQUARE D 8536SAO12V08 Mágneses motorindító Nema 208v 3p 9a | AF6PDV 1H476 8536SAO12V081.5Visszavonás91.522260€802.97
SQUARE D 8536SBG2V08 Mágneses motorindító Nema 208v 3p 18a | AF6PED 1H486 8536SBG2V083Visszavonás18355560€980.83
SQUARE D 8536SCA3V08 Mágneses motorindító Nema 208v 3p 27a | AF6PET 1H499 8536SCA3V087.5Visszavonás277.510101060€1,355.25
SQUARE D 8536SCG3V08 Mágneses motorindító Nema 208v 3p 27a | AF6PFR 1H507 8536SCG3V087.5Visszavonás277.510101060€1,251.68
SQUARE D 8536SCO3V08 Mágneses motorindító Nema 208v 3p 27a | AF6PGB 1H516 8536SCO3V087.5Visszavonás277.510101060€869.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8536SBO2V08 Mágneses motorindító Nema 208v 3p 18a
€854.61 /Mértékegység