SQUARE D 8536SEO1V08 Mágneses motorindító Nema 208v 3p 90a | AF6PHB 1H544

SQUARE D 8536SEO1V08 mágneses motorindító Nema 208v 3p 90a

Raktáron
Tétel: AF6PHB Típus: 8536SEO1V08Kereszthivatkozás: 1H544

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,312.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők90
Tekercs Volt208 VAC
Mélység6.500 "
Ház típusaNyisd ki
Magasság11.09 "
HP @ 3 fázis - 208 V25
HP @ 3 fázis - 230 V30
HP @ 3 fázis - 240 V30
HP @ 3 fázis - 460 V50
HP @ 3 fázis - 480 V50
HP @ 3 fázis - 575 V50
Hz60
NEMA méret3
Pólusok száma3
Indító típusNEM AZ ENYÉM
Szélesség5.47 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.029
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8536504000

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 230 VAkcióAC erősítőkHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VHzÁr
D SQUARE D 8536SBG1V08E mágneses motorindító Nema 208v 18a 1p | AF6LPU 19YA90 8536SBG1V08E-Visszavonás18----60€827.51
SQUARE D 8536SAG12V08 Mágneses motorindító Nema 208v 3p 9a | AF6PDR 1H473 8536SAG12V081.5Visszavonás91.522260€792.90
SQUARE D 8536SAO12V08 Mágneses motorindító Nema 208v 3p 9a | AF6PDV 1H476 8536SAO12V081.5Visszavonás91.522260€802.97
SQUARE D 8536SBG2V08 Mágneses motorindító Nema 208v 3p 18a | AF6PED 1H486 8536SBG2V083Visszavonás18355560€980.83
SQUARE D 8536SBO2V08 Mágneses motorindító Nema 208v 3p 18a | AF6PEM 1H494 8536SBO2V083Visszavonás18355560€854.61
SQUARE D 8536SCA3V08 Mágneses motorindító Nema 208v 3p 27a | AF6PET 1H499 8536SCA3V087.5Visszavonás277.510101060€1,355.25
SQUARE D 8536SCG3V08 Mágneses motorindító Nema 208v 3p 27a | AF6PFR 1H507 8536SCG3V087.5Visszavonás277.510101060€1,251.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8536SEO1V08 mágneses motorindító Nema 208v 3p 90a
€3,312.86 /Mértékegység