Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 8501XO40XLV02 Reteszelő NEMA vezérlőrelé4NO120VAC10A | AH2QKB 2VLF6

SQUARE D 8501XO40XLV02 Reteszelő NEMA vezérlőrelé4NO120VAC10A

Raktáron
Tétel: AH2QKB Típus: 8501XO40XLV02Kereszthivatkozás: 2VLF6

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€702.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő NEMA vezérlő relé
TartozékcsoportG
Tekercs értékelése148VA bekapcsolás, 23VA lezárva
Tekercs Volt120 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A
Kapcsolatfelvétel4Z
Kapcsolattartó anyagEzüst kadmium-oxid
Hz60
FelszerelésBizottság
VálaszidőFelvétel: 15 ms., Leadás: 13 ms.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3455
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételÁr
D SQUARE D 8501XO20XLV02 reteszelő NEMA vezérlőrelé 2NO 120VAC 10A | AH2QJP 2VLE4 8501XO20XLV022Z€613.55
SQUARE D 8501XO60XLV02 Reteszelő NEMA vezérlőrelé 6NO 120VAC 10A | AH2QKJ 2VLG4 8501XO60XLV026Z€783.17
SQUARE D 8501XO80XLV02 Reteszelő NEMA vezérlőrelé 8NO 120VAC 10A | AH2QKQ 2VLH2 8501XO80XLV028Z€930.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8501XO40XLV02 Reteszelő NEMA vezérlőrelé4NO120VAC10A
€702.94 /Mértékegység