Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EREM 2475E Esd végvágó fogók 5-3/16 In | AE3QGW 5EPT2

EREM 2475E Esd végvágó fogók 5-3/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3QGW Modell: 2475EKereszthivatkozás: 5EPT2
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
€207.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételESD végvágó fogók
Vágási kapacitás / anyagRézhuzal 0.047 "-ig
ÉlvonalbeliFlush
Kezelje a színtKék / szürke
Fogantyú típusaergonomikus
Állkapocs hossza15 / 64 "
Pofaszélesség15 / 64 "
AnyagMagas széntartalmú szerszámacél
Teljes hossz5.187 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tipp szélessége1 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8423810030
Származási országCH

Termékváltozatok

TermékekModellVágási kapacitás / anyagÁllkapocs hosszaTipp szélességeÁr
EREM 2482E Esd végvágó fogók 5-3 / 16 In | AE3QGY 5EPT4 2482EKözepes huzal 0.015-ig, réz pedig 0.023 "-ig5 / 32 "3 / 64 "€186.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EREM 2475E Esd végvágó fogók 5-3/16 hüvelyk
€207.41 /Mértékegység