Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 8501XO20V01 NEMA vezérlőrelé 2NO 24VAC 10A | AH2QJK 2VLD9

SQUARE D 8501XO20V01 NEMA vezérlőrelé 2NO 24VAC 10A

Raktáron
Tétel: AH2QJK Típus: 8501XO20V01Kereszthivatkozás: 2VLD9
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
€314.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNEMA vezérlő relé
TartozékcsoportA
Tekercs értékelése148VA bekapcsolás, 23VA lezárva
Tekercs Volt24 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A
Kapcsolatfelvétel2Z
Kapcsolattartó anyagEzüst kadmium-oxid
Hz60
FelszerelésBizottság
VálaszidőFelvétel: 15 ms., Leadás: 16 ms.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltKapcsolatfelvételHzVálaszidőÁr
SQUARE D 8501XDO40V66 NEMA vezérlőrelé 4NO 230/250VDC 10A | AH2NQR 2DX01 8501XDO40V66230/250 VDC4ZNem alkalmazhatóFelvétel: 37 ms., Leadás: 21 ms.€619.19
SQUARE D 8501XDO20V53 NEMA vezérlőrelé 2NO 24VDC 10A | AH2QHL 2VLA5 8501XDO20V5324 VDC2ZNem alkalmazhatóFelvétel: 37 ms., Leadás: 21 ms.€541.04
SQUARE D 8501XDO80V53 NEMA vezérlőrelé 8NO 24VDC 10A | AH2QHR 2VLC1 8501XDO80V5324 VDC8ZNem alkalmazhatóFelvétel: 37 ms., Leadás: 21 ms.€821.49
SQUARE D 8501XO1000V02 NEMA vezérlőrelé 10NO 120VAC 10A | AH2QJD 2VLD3 8501XO1000V02120 VAC10Z60Felvétel: 15 ms., Leadás: 16 ms.€665.52
SQUARE D 8501XO20V03 NEMA vezérlőrelé 2NO 240VAC 10A | AH2QJL 2VLE1 8501XO20V03240 VAC2Z60Felvétel: 15 ms., Leadás: 16 ms.€314.62
SQUARE D 8501XO20V06 NEMA vezérlőrelé 2NO 480VAC 10A | AH2QJM 2VLE2 8501XO20V06480 VAC2Z60Felvétel: 15 ms., Leadás: 16 ms.€314.62
SQUARE D 8501XO80V03 NEMA vezérlőrelé 8NO 240VAC 10A | AH2QKM 2VLG8 8501XO80V03240 VAC8Z60Felvétel: 15 ms., Leadás: 16 ms.€587.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8501XO20V01 NEMA vezérlőrelé 2NO 24VAC 10A
€314.62 /Mértékegység