Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D SQUARE D 8501RS44P14V20 relé 14 tűs 4PDT 10A 120 VAC | AF9FUW 2DW50

SQUARE D 8501RS44P14V20 relé 14 tűs 4PDT 10A 120VAC

Raktáron
Tétel: AF9FUW Típus: 8501RS44P14V20Kereszthivatkozás: 2DW50
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
€147.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Tekercs Volt120 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (induktív)10
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10
Kapcsolatfelvétel4PDT
Kapcsolattartó anyagEzüst kadmium-oxid
Kapcsolat besorolása10A @ 277VAC / 28VDC
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
HP @ 120V1/2
HP @ 240V3/4
FelszerelésOldalsó karima
Pins14
ÁllapotjelzőLED

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellPinsTekercs VoltKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagKapcsolat besorolásaHP @ 120VHP @ 240VÁr
SQUARE D 8501KFR12V14 Relé 8Pin DPDT 10A 24VAC | AF9FTB 2DR87 8501KFR12V14824 VAC10DPDTEzüst kadmium-oxid12A @ 240VAC / 28VDC1/31/2€75.47
SQUARE D 8501KFR12V20 Relé 8Pin DPDT 10A 100VAC | AF9FTC 2DR88 8501KFR12V208120 VAC10DPDTEzüst kadmium-oxid12A @ 240VAC / 28VDC1/31/2€75.47
D Négyzet D RUMF32F7 11-es érintkezõ 3PDT 10A 100 VAC | AF9FTT 2DT44 RUMF32F711120 VAC103PDTEzüst kadmium-oxid10A @ 277VAC / 30VDC1/31/2€39.17
D SQUARE D 8501KUR13P14V20 relé 11 tűs 3PDT 10A 100VAC | AF9FTU 2DT47 8501KUR13P14V2011120 VAC10A3PDTEzüst ón-oxid12A @ 240VAC / 28VDC1/31/2€88.77
SQUARE D RUMF32BD Relé 11Pin 3PDT 10A 24VDC | AF9FTZ 2DT55 RUMF32BD1124 VDC10A3PDTEzüst ón-oxid10A @ 277VAC / 30VDC1/31/2€39.17
SQUARE D 8501RS14P14V20 Relé 14Pin 4PDT 5A 120VAC | AF9FUK 2DW28 8501RS14P14V2014120 VAC54PDTEzüst kadmium-oxid5A @ 240VAC / 28VDC1/61/6€111.50
SQUARE D 8501RS42P14V14 Relé 8Pin DPDT 10A 24VAC | AF9FUQ 2DW38 8501RS42P14V14824 VAC10DPDTEzüst ón-oxid10A @ 240VAC / 28VDC1/31/2€116.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8501RS44P14V20 relé 14 tűs 4PDT 10A 120VAC
€147.08 /Mértékegység