A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Kibocsátási magasság (in.): 13.437 , Kibocsátási szélesség (in.): 8.25 , Ház kivitele: Galvanizált , Ház magassága: 20.5 " , Ház hossza: 19.25 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Ház szélessége: 8.25 " , Bemeneti átm.: 12-1 / 16 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Ventilátor fordulatszám: 970 , Max. Bemeneti hőmérséklet: 150 ° F , Motorház: TEFC , Beépítési helyzet: Ventillátor tengely vízszintes , Típus: Szíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe meghajtócsomaggal , Kerékátmérő: 12 3 / 4 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 6"
Szíjhajtású fúvók, 12-3/4 hüvelyk, egyetlen bemenet
Dayton szíjhajtású, előre ívelt, 12-3/4 hüvelykes fúvók ideálisak az ipari és kereskedelmi létesítmények levegőjének keringetésére. Ezek a fúvók horganyzott acél házzal rendelkeznek, ellenállnak a korróziónak és az előre ívelt acél kerekek, amelyek szilárdságot és tartósságot biztosítanak. Szíjhajtással rendelkeznek a fordulatszámok rugalmassága érdekében. Válasszon ezeknek az egybeömlő ventilátoroknak a széles kínálatából, amelyek 1725, 1750 és 1760 ford./perc sebességgel kaphatók. Raptor Supplies.