Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 2601AG2 kapcsoló, irányváltó dob, 2 LE, 230 Vac, egyfázisú, fogantyúval működtetett | AF9FDX 2BW44

SQUARE D 2601AG2 kapcsoló, irányváltó dob, 2 LE, 230 Vac, egyfázisú, fogantyúval működtetett

Raktáron
Tétel: AF9FDX Modell: 2601AG2Kereszthivatkozás: 2BW44
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
€416.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob kapcsoló
AkcióFenntartott / pillanatnyi tolatás
Mélység5.4 "
FogantyúMűanyag
Magasság4.6 "
HP @ 1 fázis - 115 V1-1/2
HP @ 1 fázis - 230 V2
HP @ 1 fázis - 240 V2
HP @ 115VDC1/4
HP @ 230VDC1/4
HP @ 3 fázis - 230 V2
HP @ 3 fázis - 240 V2
HP @ 3 fázis - 460-575V2
HP @ 3 fázis - 460 V2
NEMA értékelés1
Pólusok száma3
Szélesség2.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.59
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8536509025

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésMélységMagasságSzélességHP @ 1 fázis - 230 VHP @ 1 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VÁr
SQUARE D 2601AW2 kapcsolódob irányváltása | AF9FDY 2BW45 2601AW245.4 "4.6 "4.5 "2222€988.30
SQUARE D 2601BG1 kapcsolódob irányváltása | AF9FDZ 2BW46 2601 BG116.6 "4.9 "3.3 "3355€996.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 2601AG2 kapcsoló, irányváltó dob, 2 LE, 230 Vac, egyfázisú, fogantyúval működtetett
€416.13 /Mértékegység