Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 2601AW2 kapcsolódob irányváltása | AF9FDY 2BW45

SQUARE D 2601AW2 kapcsolódob irányváltása

Raktáron
Tétel: AF9FDY Modell: 2601AW2Kereszthivatkozás: 2BW45

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€914.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob kapcsoló
AkcióFenntartott / pillanatnyi tolatás
Mélység5.4 "
FogantyúMűanyag
Magasság4.6 "
HP @ 1 fázis - 115 V1-1/2
HP @ 1 fázis - 230 V2
HP @ 1 fázis - 240 V2
HP @ 115VDC1/4
HP @ 230VDC1/4
HP @ 3 fázis - 230 V2
HP @ 3 fázis - 240 V2
HP @ 3 fázis - 460-575V2
HP @ 3 fázis - 460 V2
NEMA értékelés4
Pólusok száma3
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8536504000

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésMélységMagasságSzélességHP @ 1 fázis - 230 VHP @ 1 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VÁr
SQUARE D 2601AG2 kapcsoló, irányváltó dob, 2 LE, 230 Vac, egyfázisú, fogantyúval működtetett | AF9FDX 2BW44 2601AG215.4 "4.6 "2.7 "2222€403.66
SQUARE D 2601BG1 kapcsolódob irányváltása | AF9FDZ 2BW46 2601 BG116.6 "4.9 "3.3 "3355€957.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 2601AW2 kapcsolódob irányváltása
€914.46 /Mértékegység