Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 2601BG1 kapcsolódob irányváltása | AF9FDZ 2BW46

SQUARE D 2601BG1 kapcsolódob irányváltása

Raktáron
Tétel: AF9FDZ Modell: 2601BG1Kereszthivatkozás: 2BW46
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
€996.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob kapcsoló
AkcióFenntartott / pillanatnyi tolatás
Mélység6.6 "
FogantyúMűanyag
Magasság4.9 "
HP @ 1 fázis - 115 V1-1/2
HP @ 1 fázis - 230 V3
HP @ 1 fázis - 240 V3
HP @ 115VDC2
HP @ 230VDC2
HP @ 3 fázis - 230 V5
HP @ 3 fázis - 240 V5
HP @ 3 fázis - 460-575V7-1/2
HP @ 3 fázis - 460 V7.5
NEMA értékelés1
Pólusok száma3
Szélesség3.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.04
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8536504000

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésMélységMagasságSzélességHP @ 1 fázis - 230 VHP @ 1 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VÁr
SQUARE D 2601AG2 kapcsoló, irányváltó dob, 2 LE, 230 Vac, egyfázisú, fogantyúval működtetett | AF9FDX 2BW44 2601AG215.4 "4.6 "2.7 "2222€416.13
SQUARE D 2601AW2 kapcsolódob irányváltása | AF9FDY 2BW45 2601AW245.4 "4.6 "4.5 "2222€988.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 2601BG1 kapcsolódob irányváltása
€996.34 /Mértékegység