Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0560505521 Csőtekercs horganyzott 1 1/4 In | AD8QAJ 4LRA2

ANVIL 0560505521 Csőtekercs horganyzott 1 1/4 In

Raktáron
Tétel: AD8QAJ Típus: 0560505521Kereszthivatkozás: 4LRA2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€51.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőtekercs
AnyagGalvanizált
Max. Betöltés600
Max. Hőmérséklet450 fok F görgőn
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1.25 "
Szabványok és jóváhagyásokAA-1192A (41-es típus), WW-H-171-E (42-es típus), ANSI / MSS SP-69 és MSS SP-58 (41-es típus)
típusegyetlen
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BetöltésCsőméretSzélességÁr
ANVIL 0560505513 Csőtekercs horganyzott 1 in | AD8DDP 4HYW7 05605055136001"4.12 "€51.63
ANVIL 0560505539 Csőtekercs horganyzott 1 1/2 In | AD8QAK 4LRA3 05605055396001.5 "4.75 "€55.22
ANVIL 0560505547 Csőtekercs horganyzott 2 In | AD8QAL 4LRA4 05605055476002"5.25 "€55.22
ANVIL 0560505554 Csőtekercs horganyzott 2 1/2 In | AD8QAM 4LRA5 05605055546602.5 "6.25 "€58.53
ANVIL 0560505562 Csőtekercs horganyzott 3 In | AD8QAN 4LRA6 05605055627003"6.875 "€61.53
ANVIL 0560505570 Csőtekercs horganyzott 3 1/2 In | AD8QAP 4LRA7 05605055707503.5 "7.5 "€56.47
ANVIL 0560505588 Horganyzott csőhenger, 4" | AD8QAQ 4LRA8 05605055887504"8.25 "€59.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0560505521 Csőtekercs horganyzott 1 1/4 In
€51.32 /Mértékegység