Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDCLEAN 8945 szórópálca, 36 hosszú, 90 fokos | AE3AJC 5AEU4

SPEEDCLEAN 8945 szórópálca, 36" hosszúság, 90 fok

Raktáron
Tétel: AE3AJC Típus: 8945Kereszthivatkozás: 5AEU4

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€188.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpray pálca
Hossz36 "
AnyagAlumínium
Max. Folyam0.5 GPM
Max. Flow GPM0.5
Max. Folyadék hőmérséklete200 F
Max. Nyomás150 psi
Méret1 / 4 "
típus36 "hosszú, 90 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3645
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8424909080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lándzsa hossza (hüvelyk) (36)
    • Almárka: COILJET

Termékváltozatok

TermékekModellHossztípusÁr
SPEEDCLEAN 8945-24 szórópálca, 24 hüvelykes, 90 fokos | AE3AJB 5AEU3 8945-2424 "24 "hosszú, 90 fok€170.55
SPEEDCLEAN 8945-48 szórópálca, 48 hüvelykes, 90 fokos | AE3AJD 5AEU5 8945-4848 "48 "hosszú, 90 fok€214.68
SPEEDCLEAN 8945-60 szórópálca, 60" hosszú, 90 fok | AE3AJE 5AEU6 8945-6060 "60 "hosszú, 90 fok€201.76
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDCLEAN 8945 szórópálca, 36" hosszúság, 90 fok
€188.18 /Mértékegység