SPEEDAIRE MHL2-40D1 Heavy Duty Linear Air Gripper, Parallel, 406 mm Open Width, 246 mm Closed Width | CU4DQU 5YEL9

SPEEDAIRE MHL2-40D1 nagy teherbírású lineáris légbefogó, párhuzamos, 406 mm nyitott szélesség, 246 mm zárt szélesség

Raktáron
Tétel: CU4DQU Modell: MHL2-40D1Kereszthivatkozás: 5YEL9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,785.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.452
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SPEEDAIRE MHC2-10D kompakt légfogó, szögletes, 0.07 lbf belső tartóerő LBF72 PSI, 14-140 F | CU4DQF 5YEN5 MHC2-10D€236.22
SPEEDAIRE MHC2-20D kompakt légfogó, szögletes, 0.52 lbf belső tartóerő LBF72 PSI, 14-140 F | CU4DQG 5YEN7 MHC2-20D€304.17
SPEEDAIRE MHC2-25D kompakt légbefogó, szögletes, 1 lbf belső tartóerő LBF72 PSI, 14-140 F | CU4DQH 5YEN8 MHC2-25D€363.68
SPEEDAIRE MHL2-25D1 Nagy teherbírású lineáris légbefogó, párhuzamos, 282 mm nyitott szélesség, 182 mm zárt szélesség | CU4DQJ 5YEL7 MHL2-25D1€993.63
SPEEDAIRE MHL2-32D1 Nagy teherbírású lineáris légbefogó, párhuzamos, 318 mm nyitott szélesség, 198 mm zárt szélesség | CU4DQK 5YEL8 MHL2-32D1€1,331.69
SPEEDAIRE MHZ2-10D Lineáris vezetőlevegő megfogó, párhuzamos, 15.2 mm nyitott szélesség, 11.2 mm zárt szélesség | CU4DQL 5YEK5 MHZ2-10D€415.24
SPEEDAIRE MHZ2-16D Lineáris vezetőlevegő megfogó, párhuzamos, 20.9 mm nyitott szélesség, 14.9 mm zárt szélesség | CU4DQM 5YEK6 MHZ2-16D€429.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE MHL2-40D1 nagy teherbírású lineáris légbefogó, párhuzamos, 406 mm nyitott szélesség, 246 mm zárt szélesség
€1,785.88 /Mértékegység