3M S sorozatú Versaflo Economy fejvédők


A 3M S103 Versaflow fejvédők olyan védőfelszerelések, amelyek integrációt biztosítanak a fejvédő és a légzőrendszer között, optimális védelmet biztosítva tiszta helyiségekben, laboratóriumokban, gyártó létesítményekben és más olyan környezetben, ahol a szennyeződés ellenőrzése és a higiénia kritikus fontosságú.

Szűrő
Szín: fehér , Lencse anyaga: PET , Anyaga: polipropilén , Felfüggesztés: Szövet
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
S-103L-20
M / L€1,636.72
B
S-103S-20
S / M€1,636.72

S sorozatú Versaflo Economy fejvédők

A 3M S103 Versaflow fejvédők olyan védőfelszerelések, amelyek integrációt biztosítanak a fejvédő és a légzőrendszer között, optimális védelmet biztosítva tiszta helyiségekben, laboratóriumokban, gyártó létesítményekben és más olyan környezetben, ahol a szennyeződés ellenőrzése és a higiénia kritikus fontosságú.

Jellemzők

  • -10 és 55°C közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
  • These head covers feature a seamless design, eliminating potential points of contamination and ensuring a clean environment.
  • They feature polypropylene coated nonwoven polypropylene construction for promoting airflow and reducing heat buildup during extended use.
  • These head covers have an elastic band, providing a secure and comfortable fit for various head sizes.
  • They are equipped with a Quick Release Swivel (QRS) connection for allowing swift and efficient attachment and detachment of the head cover to the respiratory system.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?