HALLOWELL 825S18SV-ME tárolószekrény fekete 78 hüvelyk magas 48 hüvelyk szélesség | AC6JFQ 34A364

HALLOWELL 825S18SV-ME tárolószekrény fekete 78 hüvelyk magas 48 hüvelyk szélesség

Tétel: AC6JFQ Típus: 825S18SV-MEKereszthivatkozás: 34A364
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,763.68 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
AssemblyÖsszeszerelés nélkül
Szekrény színeFekete
Ajtó típusaClearview
befejezPorbevonatú
Nyomtáv20
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Handleegyetlen
Zárórendszer3-Point
AnyagHidegen hengerelt acéllemez
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma4
Teljes mélység18 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség48 "
Polckapacitás250 font
Erősségi besorolásIpari
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.28
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)200.66
Hajószélesség (cm)124.46
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAssemblyPolckapacitásErősségi besorolásSzekrény színebefejezNyomtávÁr
HALLOWELL 815S18SV-PT tárolószekrény 20 méretű 78 hüvelyk magas 36 hüvelyk szélesség | AC6JBV 34A275 815S18SV-PT36 "Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül250 fontIpariPergamentPorbevonatú20€1,219.91
ajánlatkérés
HALLOWELL 815S24SV-PT tárolószekrény 20 méretű, 78 hüvelyk magas, 36 hüvelyk, szélesség | AC6JBX 34A277 815S24SV-PT36 "Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül250 fontIpariPergamentPorbevonatú20€1,325.15
ajánlatkérés
HALLOWELL 825S18SV-PT tárolószekrény 20 méretű 78 hüvelyk magas 48 hüvelyk szélesség | AC6JCM 34A291 825S18SV-PT48 "Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül250 fontIpariPergamentPorbevonatú20€1,252.13
ajánlatkérés
HALLOWELL 825S24SV-PT tárolószekrény 20 méretű 78 hüvelyk magas 48 hüvelyk szélesség | AC6JCQ 34A294 825S24SV-PT48 "Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül250 fontIpariPergamentPorbevonatú20€1,572.14
ajánlatkérés
HALLOWELL 815S18SVA-PT tárolószekrény 20 méretű 78 hüvelyk H 36 hüvelyk szélesség | AC6JDJ 34A312 815S18SVA-PT36 "ÖsszeállítottÖsszeállított250 fontIpariPergamentPorbevonatú20€1,438.98
ajánlatkérés
HALLOWELL 815S24SVA-PT tárolószekrény 20 méretű 78 hüvelyk magas 36 hüvelyk szélesség | AC6JDL 34A314 815S24SVA-PT36 "ÖsszeállítottÖsszeállított250 fontIpariPergamentPorbevonatú20€1,567.84
ajánlatkérés
HALLOWELL 825S18SVA-PT tárolószekrény 20 méretű 78 hüvelyk magas 48 hüvelyk szélesség | AC6JEB 34A328 825S18SVA-PT48 "ÖsszeállítottÖsszeállított250 fontIpariPergamentPorbevonatú20€1,718.18
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL 825S18SV-ME tárolószekrény fekete 78 hüvelyk magas 48 hüvelyk szélesség
€1,763.68 /Mértékegység