Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 6CZZ4 léghenger 1-3/4 hüvelykes furatú 2 hüvelykes löket | AE8FWY

SPEEDAIRE 6CZZ4 léghenger 1-3/4 hüvelykes furatú 2 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AE8FWY Modell: 6CZZ4
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
€170.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1.75 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeDupla vége
Orrtartó szál1 "-14
Teljes hossz9.13 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.376 "
Port méret1/4 "NPTF
Rod Dia.7 / 16 "
Rúdfonal hossza0.88 "
Rúd menetméret7/16 "-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés2"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.819
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 6CZZ6 léghenger 1-3/4 hüvelykes furatú 4 hüvelykes löket | AE8FXA 6CZZ611.13 "4"€184.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 6CZZ4 léghenger 1-3/4 hüvelykes furatú 2 hüvelykes löket
€170.82 /Mértékegység