PROTO Elektronikus nyomatékkulcsok


Szűrő
Kalibrációs tanúsítvány: Igen , Ballagások: 0.01 Nm , Anyaga: Acél , Mérés típusa: Láb-font, hüvelyk-font, Newton-méter , Forgatás: CW / CCW
StílusModellPontosságMeghajtó méretefej típusaTeljes hosszÁramforrásVizuális / hallható jelzőkÁr (ÁFA nélkül)
A
J6114BT
------€1,540.54
B
J6020EA
------€4,100.84
C
J6112BT
------€1,362.55
D
J6012EFX
+ / - 2%3 / 8 "Rögzített16 45 / 64 "(2) AA elemekLED-es lámpák hangjelzővel€991.09
E
J6014E
+ / - 2%1 / 2 "Rögzített25 39 / 64 "(2) AA elemekLED-es lámpák hangjelzővel€1,177.59
F
J6061EFX
+ / - 2%1 / 4 "Rögzített15 39 / 64 "(2) AA elemekLED-es lámpák hangjelzővel€876.12
G
JH4-250RB
+ /-2%1 / 4 "Racsnis reverzibilis20.5 "AA akkumulátorSárga fény a közeledéskor, zöld és csipog a célnál, piros és szaggatott csipogás, ha túllendül€1,160.14
H
J6012EA
+ / - 2%1 / 4 "Rögzített16 45 / 64 "(2) AA elemekLED-es lámpák hangjelzővel€1,245.11
I
J6014EFX
+ / - 2%1 / 2 "Rögzített25 13 / 16 "(2) AA elemekLED-es lámpák hangjelzővel€1,094.09

Elektronikus nyomatékkulcsok

A Proto elektronikus nyomatékkulcsok az anyák és csavarok beállítására, valamint a nehéz és nehezen elérhető részek meghúzására szolgálnak. Ezek a nyomatékkulcsok nagy számjegyekkel ellátott, könnyen leolvasható LCD-képernyővel rendelkeznek, amely három üzemmódot kínál: Track Mode, Peak Hold és Auto Clear. Ezenkívül hangjelzéssel is fel vannak szerelve, amely segít azonosítani, ha a kívánt nyomaték célzónák közelednek vagy teljesülnek. Válasszon a kulcsok széles választékából, amelyek 14 hüvelykes, 16.5 hüvelykes és 20 hüvelykes teljes hosszban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?