Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5ZEN5 léghenger 2 hüvelykes löket 5.44 hüvelyk hossz | AE7MCM

SPEEDAIRE 5ZEN5 léghenger, 2 hüvelykes löket, 5.44 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AE7MCM Modell: 5ZEN5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€61.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1-1 / 16 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
Szereljetengely
Orrtartó szál5 / 8 "-18
Teljes hossz5.44 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.251 "
Port méret1 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 16 "
Rúdfonal hossza1 / 2 "
Rúd menetméret5/16 "-24 UNF
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
Tavaszi visszahúzási erő3 font
ütés2"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5ZEN4 léghenger, 1 hüvelyk, löket, 4.44 hüvelyk, hosszúság | AE7MCL 5ZEN44.440 "1"€61.03
SPEEDAIRE 5ZEN6 léghenger 3 hüvelykes löket 6.44 hüvelyk hossz | AE7MCN 5ZEN66.44 "3"€68.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEN5 léghenger, 2 hüvelykes löket, 5.44 hüvelyk hosszú
€61.96 /Mértékegység