Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5ZEN0 léghenger 4 hüvelykes löket 6-1/2 hüvelyk hossz | AE7MCG

SPEEDAIRE 5ZEN0 léghenger, 4 hüvelykes löket, 6-1/2 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AE7MCG Modell: 5ZEN0
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
€64.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.9 / 16 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
Szereljetengely
Orrtartó szál7 / 16 "-20
Teljes hossz6.5 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.157 "
Port méret# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Rúdfonal hossza1 / 2 "
Rúd menetméret# 10-32 UNF
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
Tavaszi visszahúzási erő2 font
ütés4"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5ZEL5 léghenger 1/2 hüvelykes löket 3 hüvelyk hossz | AE7MCB 5ZEL53"1 / 2 "€49.61
SPEEDAIRE 5ZEL9 léghenger 3 hüvelykes löket 5-1/2 hüvelyk hossz | AE7MCF 5ZEL95.5 "3"€59.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEN0 léghenger, 4 hüvelykes löket, 6-1/2 hüvelyk hosszúság
€64.40 /Mértékegység