Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5ZEG5 léghenger 5 hüvelykes löket 11.94 hüvelyk hossz | AE7MAJ

SPEEDAIRE 5ZEG5 léghenger, 5 hüvelykes löket, 11.94 hüvelyk hossza

Raktáron
Tétel: AE7MAJ Modell: 5ZEG5
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
€197.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.2"
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
Szereljetengely
Orrtartó szál1-1 / 4 "-12
Teljes hossz11.94 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.376 "
Port méret1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Rúdfonal hossza0.88 "
Rúd menetméret1/2 "-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés5"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.071
Hajó magassága (cm)5.28
Hajó hossza (cm)30.33
Hajószélesség (cm)5.28
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5ZEG2 léghenger 2 hüvelykes löket 8.94 hüvelyk hossz | AE7MAG 5ZEG28.94 "2"€196.64
SPEEDAIRE 2.00DXPSR04.00 Léghenger 4 hüvelykes löket 10.94 hüvelyk hossz | AE7MAH 5ZEG4 2.00DXPSR04.0010.94 "4"€191.69
SPEEDAIRE 2.00DXPSR06.00 léghenger 12.94" L rozsdamentes acél | AE7MAK 5ZEG6 2.00DXPSR06.0012.94 "6"€206.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEG5 léghenger, 5 hüvelykes löket, 11.94 hüvelyk hossza
€197.47 /Mértékegység