CENTURY H1043L vízkeringtető motor Nema / iec Rcc | AA4JCR 12N864

CENTURY H1043L Vízkeringető motor Nema/iec Rcc

Raktáron
Tétel: AA4JCR Modell: H1043LKereszthivatkozás: 12N864

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€819.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíz cirkulációs motor
CsapágyakLabda
Csavar kör Dia.5-13 / 16 "
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56CZ
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők3.4 - 3.4 / 1.7
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.50 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaArc
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramVíz cirkulátorok
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésC Arc
Adattábla fordulat / perc1725
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.4
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.0565
Hajó magassága (cm)27.69
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8501516040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeCsapágyakCsavar kör Dia.motor típusaFelszerelésFázisCsenget a csengőközpontbaForgásÁr
CENTURY HW20084L vízkeringető motor Nema/iec gyűrű | AD8BYL 4HVG5 HW20084LkocsiUjj-Osztott fázisúGyűrű15.875 "CCW€184.46
CENTURY H1042L Vízkeringető Motor Nema/iec Arc | AE3LAM 5DVU8 H1042LEgyik semLabda5.875 "3-fázisArc3-CW / CCW€1,253.11
CENTURY HW2024B1L Vízkeringető motor Nema/iec Ccw | AE3LAP 5DVX0 HW2024B1LkocsiUjj5"Osztott fázisúZárójel17"CW / CCW€649.13
CENTURY HW2024BL vízkeringető motor Nema/iec konzol | AE3PNL 5ELN0 HW2024BLkocsiLabda5.875 "Osztott fázisúZárójel18.375 "CWLE€673.46
CENTURY HW2034BL Vízkeringető motortartó Nema/iec | AE3PNM 5ELN1 HW2034BLkocsiLabda5.875 "Osztott fázisúZárójel18-15 / 16 "CWLE€821.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY H1043L Vízkeringető motor Nema/iec Rcc
€819.27 /Mértékegység