SPEEDAIRE 5XNJ4 léghenger 15-1/2 hüvelykes löket 21.406 hüvelyk hossz | AE7FEA

SPEEDAIRE 5XNJ4 léghenger 15-1/2 hüvelykes löket, 21.406 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AE7FEA Modell: 5XNJ4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,766.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.2"
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagRozsdamentes acél
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés785 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeElső karima
Teljes hossz21.406 "
Dugattyú anyagaAlumínium ötvözet
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret3 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Rúdfonal hossza3 / 4 "
Rúd menetméret1 / 2 "-20
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés15.5 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaRozsdamentes acél
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.78
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5XNF9 léghenger 3 hüvelykes löketű első karima | AE7FDT 5XNF98.905 "3"€1,439.69
SPEEDAIRE 5XNG1 léghenger 4 hüvelykes löketű első karima | AE7FDU 5XNG19.905 "4"€1,439.69
SPEEDAIRE 5XNG2 léghenger 2 hüvelykes furat 4-1/2 hüvelykes löket | AE7FDV 5XNG210.405 "4.5 "€1,439.69
SPEEDAIRE 5XNG9 léghenger 2 hüvelykes furatú 8 hüvelykes löket | AE7FDW 5XNG913.905 "8"€1,553.06
SPEEDAIRE 5XNH0 léghenger 2 hüvelykes furatú 8-1/2 hüvelykes löket | AE7FDX 5XNH014.405 "8.5 "€1,553.06
SPEEDAIRE 5XNH7 léghenger 2 hüvelykes furatú 12 hüvelykes löket | AE7FDY 5XNH717.906 "12 "€1,656.13
SPEEDAIRE 5XNJ1 léghenger 2 hüvelykes furatú 14 hüvelykes löket | AE7FDZ 5XNJ119.906 "14 "€1,766.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5XNJ4 léghenger 15-1/2 hüvelykes löket, 21.406 hüvelyk hosszúság
€1,766.16 /Mértékegység