KABA Elektronikus kulcs nélküli zárak


Szűrő
kulcsközép-: 2.75 " , Befejez: Szatén króm , Fire minősítés: 3 XNUMX óra. , Funkció: Belépés a kulcs felülbírálásával , Fokozat: 1 , Fogantyú típusa: Fogantyú , Belső mélység: 4" , Belső magasság: 11 " , Belső szélesség: 3" , Kulcsozás: Kis formátumú cserélhető mag , Anyaga: Rozsdamentes acél , NEMA minősítés: Időjárásállóság átfogó ANSI A156.13 és A156.25 szerint (eső, por, hőmérséklet, páratartalom, sópor) , Külső magasság: 12 " , Külső szélesség: 7" , Áramforrás: (4) AA elemek
StílusModellAz akkumulátor élettartamánakAjtó vastagságaKézFelszerelési stílusÜzemi hőm. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
MT1-N1NN0T0XAN0000SC
2 év1-3/4" to 2-1/8"Bal kéz hátraHorony-31 foktól 151 fokig F€887.46
B
MT1-N1NN0T0YAN0000SC
2 év1-3/4" to 2-1/8"Jobb kéz hátramenetHorony-31 foktól 151 fokig F€869.36
B
MT1-M7NN0T0RAN0000SC
2 év1-3/4" to 2-1/8"JobbHorony-31 foktól 151 fokig F€882.47
C
E5031-B-WL-626-41
Akár 180,000 XNUMX ciklus1 3/8 - 2 1/4 "Nem kéziHengeres-4-től +130 F-ig€1,236.20

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?