SPEEDAIRE 5VNC8 léghenger 4 hüvelykes furatú 16 hüvelykes löket | AE6WNX

SPEEDAIRE 5VNC8 léghenger, 4 hüvelykes furat, 16 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AE6WNX Modell: 5VNC8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,084.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaEloxált alumínium
Fura Dia.4"
Henger típusaRound
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás150 psi
Szereljealapvető
Teljes hossz30.375 "
Dugattyú anyagaEloxált alumínium
Dugattyúrúd anyagaKrómozott acél
Port méret1 / 2 "
Rod Dia.1"
Rúdfonal hossza1.875 "
Rúd menetméret1 "-14
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés16 "
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagEloxált alumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.4115
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5VNA0 léghenger kettős hatású 15.375 hüvelyk | AE6WNC 5VNA015.375 "1"€928.78
SPEEDAIRE 5VNA1 léghenger 2 hüvelykes lökettel 15.875 hüvelyk hosszúságú AE6WND 5VNA115.875 "1.5 "€151.54
SPEEDAIRE 5VNA6 léghenger 5 hüvelykes lökettel 18.375 hüvelyk hosszúságú AE6WNJ 5VNA618.375 "4"€928.78
SPEEDAIRE 5VNA8 léghenger 7 hüvelykes lökettel 20.375 hüvelyk hosszúságú AE6WNL 5VNA820.375 "6"€986.82
SPEEDAIRE 5VNA9 léghenger 8 hüvelykes lökettel 21.375 hüvelyk hosszúságú AE6WNM 5VNA921.375 "7"€986.82
SPEEDAIRE 5VNC0 léghenger 9 hüvelykes löket 22.375 hüvelyk | AE6WNN 5VNC022.375 "8"€986.82
SPEEDAIRE 5VNC1 léghenger 10 hüvelykes lökettel 23.375 hüvelyk hosszúság | AE6WNP 5VNC123.38 "9"€1,052.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VNC8 léghenger, 4 hüvelykes furat, 16 hüvelykes löket
€1,084.35 /Mértékegység