Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5VMH8 léghenger 2-1 / 2 hüvelykes lökettel 8.1875 hüvelyk hosszúság | AE6WGA

SPEEDAIRE 5VMH8 léghenger 2-1/2 hüvelykes löket, 8.1875 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AE6WGA Modell: 5VMH8

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€309.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaEloxált alumínium
Fura Dia.1.125 "
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás150 psi
Szereljealapvető
Orrtartó szál3 / 4-16
Teljes hossz8.187 "
Dugattyú anyagaEloxált alumínium
Dugattyúrúd anyagaKrómozott acél
Csukló lyuk Dia.0.25 "
Port méret1 / 8 "
Rod Dia.0.375 "
Rúdfonal hossza7 / 8 "
Rúd menetméret3 / 8 "-16
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés2.5 "
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagEloxált alumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5VMH5 léghenger 1-1 / 8 hüvelyk furatú 1 hüvelykes löket | AE6WFX 5VMH56.687 "1"€309.60
SPEEDAIRE 5VMH6 légpalack 1-1/2 hüvelykes löket 7.1875 hüvelyk | AE6WFY 5VMH67.187 "1.5 "€309.60
SPEEDAIRE 5VMH7 léghenger 1-1 / 8 hüvelyk furat 2 hüvelykes löket | AE6WFZ 5VMH77.687 "2"€309.60
SPEEDAIRE 5VMH9 léghenger 1-1 / 8 hüvelyk furat 3 hüvelykes löket | AE6WGB 5VMH98.687 "3"€309.60
SPEEDAIRE 5VMJ0 léghenger 3-1 / 2 hüvelykes lökettel 9.1875 hüvelyk hosszúság | AE6WGC 5VMJ09.187 "3.5 "€309.60
SPEEDAIRE 5VMJ1 légpalack 1-1/8 hüvelykes furat 4 hüvelykes löket | AE6WGD 5VMJ19.687 "4"€309.60
SPEEDAIRE 5VMJ2 léghenger 1-1 / 8 hüvelyk furat 5 hüvelykes löket | AE6WGE 5VMJ210.687 "5"€336.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VMH8 léghenger 2-1/2 hüvelykes löket, 8.1875 hüvelyk hosszúság
€309.60 /Mértékegység