AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-1212C csatornacsatlakozó, nem veszélyes helyen, 12 hüvelyk átmérőjű, horganyzott acél | AH9BPN 39FW36

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-1212C csatornacsatlakozó, nem veszélyes helyen, 12 hüvelyk átmérőjű, horganyzott acél

Raktáron
Cikkszám: AH9BPN Modell: SVH-1212CKereszthivatkozás: 39FW36

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€218.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna csatlakozó
színekEzüst
Átmérő12 "
befejezGalvanizált
Hossz12 ft.
AnyagAcél
Kimeneti méret12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3917390010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőTételAnyagÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-88C csatornacsatlakozó, nem veszélyes helyen, 8 hüvelykes kimenet, polietilén | AB9ALV 2AR79 SVH-88CFekete8"Csatorna-vezeték csatlakozópolietilén€61.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-1212C csatornacsatlakozó, nem veszélyes helyen, 12 hüvelyk átmérőjű, horganyzott acél
€218.88 /Mértékegység