SPEEDAIRE 5VDU9 léghenger, 33.375 hüvelyk hosszúságú, nem acél | AE6VFR

SPEEDAIRE 5VDU9 léghenger, 33.375 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE6VFR Modell: 5VDU9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,229.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.4"
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagRozsdamentes acél
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés3,141 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeHátsó karima
Teljes hossz33.375 "
Dugattyú anyagaAlumínium ötvözet
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1 / 2 "NPT
Rod Dia.1"
Rúdfonal hossza1.125 "
Rúd menetméret3 / 4 "-16
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés26 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaRozsdamentes acél
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.27
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5VDN9 léghenger 13.375 hüvelyk hosszúságú acél nélküli | AE6VFH 5VDN913.375 "6"€2,406.52
SPEEDAIRE 5VDP4 léghenger 15.875 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél | AE6VFJ 5VDP415.875 "8.5 "€2,406.52
SPEEDAIRE 5VDP7 léghenger 17.375 hüvelyk hosszúságú acél nélküli | AE6VFK 5VDP717.375 "10 "€2,585.35
SPEEDAIRE 5VDR9 léghenger 23.375 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél | AE6VFL 5VDR923.38 "16 "€2,760.42
SPEEDAIRE 5VDT1 léghenger 24.375 hüvelyk hosszúságú, acél nélküli acél | AE6VFM 5VDT124.375 "17 "€2,935.51
SPEEDAIRE 5VDT7 léghenger 27.375 hüvelyk hosszúságú acél nélküli | AE6VFN 5VDT727.375 "20 "€2,935.51
SPEEDAIRE 5VDU2 léghenger 29.875 hüvelyk hosszúságú acél nélküli | AE6VFP 5VDU229.88 "22.5 "€3,114.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VDU9 léghenger, 33.375 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél
€3,229.80 /Mértékegység