Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z9184-BEV Flat Washer Beveled Steel Fits 7/16 Inch, 10PK | AE6GGZ 5RU97

APPROVED VENDOR Z9184-BEV lapos alátét, ferde acél, 7/16 hüvelykes, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE6GGZ Típus: Z9184-BEVKereszthivatkozás: 5RU97
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
€26.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFerde alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek7 / 16 "
Belül Dia.15 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.1"
Rockwell KeménységB49
Vastagság5 / 32 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusFerde

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9184-BEV lapos alátét, ferde acél, 7/16 hüvelykes, 10 PK
€26.74 /csomag