SPEEDAIRE 5VDL9 léghenger, 32.875 hüvelyk hosszúságú, nem acél | AE6VFG

SPEEDAIRE 5VDL9 léghenger, 32.875 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE6VFG Modell: 5VDL9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,229.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.4"
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagRozsdamentes acél
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés3141 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeElső karima
Teljes hossz32.875 "
Dugattyú anyagaAlumínium ötvözet
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1 / 2 "NPT
Rod Dia.1"
Rúdfonal hossza1.125 "
Rúd menetméret3 / 4 "-16
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés25.5 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaRozsdamentes acél
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.96
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5VDG3 léghenger 9.875 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE6VEM 5VDG39.88 "2.5 "€2,253.78
SPEEDAIRE 5VDG4 léghenger 10.375 hüvelyk hosszúságú acél nélküli | AE6VEN 5VDG410.375 "3"€2,253.78
SPEEDAIRE 5VDG5 léghenger 10.875 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél | AE6VEP 5VDG510.875 "3.5 "€2,253.78
SPEEDAIRE 5VDH0 léghenger 13.375 hüvelyk hosszúságú acél nélküli | AE6VEQ 5VDH013.375 "6"€2,406.52
SPEEDAIRE 5VDH2 léghenger 14.375 hüvelyk hosszúságú acél nélküli | AE6VER 5VDH214.375 "7"€2,406.52
SPEEDAIRE 5VDH3 léghenger 14.875 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél | AE6VET 5VDH314.875 "7.5 "€2,406.52
SPEEDAIRE 5VDH4 léghenger 15.375 hüvelyk hosszúságú acél nélküli | AE6VEU 5VDH415.375 "8"€2,406.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VDL9 léghenger, 32.875 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél
€3,229.80 /Mértékegység