SPEEDAIRE 5VCZ4 léghenger 14-1/2 hüvelykes löket 22-3/4 hüvelyk hossz | AE6VCN

SPEEDAIRE 5VCZ4 léghenger, 14-1/2 hüvelykes löket, 22-3/4 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AE6VCN Modell: 5VCZ4

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,108.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAcél
Fura Dia.6"
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagAcél
befejezFekete
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés7,068 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeEgyetemes
Teljes hossz22.75 "
Dugattyú anyagaAcél
Dugattyúrúd anyagaKrómozott acél
Port méret1 / 2 "NPT
Rod Dia.1.375 "
Rúdfonal hossza1.625 "
Rúd menetméret1 "-14
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés14.5 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaAcél
CsőanyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.14
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5VAJ6 léghenger 6 hüvelyk furatú 1/2 hüvelykes lökettel | AE6UNM 5VAJ68.75 "1 / 2 "€1,434.23
SPEEDAIRE 5VAJ8 léghenger 6 hüvelyk furatú 2 hüvelykes lökettel | AE6UNN 5VAJ810.25 "2"€1,434.23
SPEEDAIRE 5VAK0 léghenger 6 hüvelyk furat 3 hüvelykes löket | AE6UNP 5VAK011.25 "3"€1,494.14
SPEEDAIRE 5VAK1 léghenger 6 hüvelykes furat 3-1 / 2 hüvelykes löket | AE6UNQ 5VAK111.75 "3.5 "€1,434.23
SPEEDAIRE 5VAK2 léghenger 6 hüvelyk furatú 4-1 / 2 hüvelykes löket | AE6UNR 5VAK212.75 "4.5 "€1,434.23
SPEEDAIRE 5VAK3 léghenger 6 hüvelyk furatú 5 hüvelykes lökettel | AE6UNT 5VAK313.25 "5"€1,494.14
SPEEDAIRE 5VAK4 léghenger 6 hüvelykes furatú 5-1 / 2 hüvelykes löket | AE6UNU 5VAK413.75 "5.5 "€1,441.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VCZ4 léghenger, 14-1/2 hüvelykes löket, 22-3/4 hüvelykes hosszúság
€2,108.51 /Mértékegység