SPEEDAIRE 5VAJ6 léghenger 6 hüvelyk furatú 1/2 hüvelykes lökettel | AE6UNM

SPEEDAIRE 5VAJ6 léghenger, 6 hüvelykes furat, 1/2 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AE6UNM Modell: 5VAJ6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,434.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAcél
Fura Dia.6"
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagAcél
befejezFekete
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés7,068 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeEgyetemes
Teljes hossz8.75 "
Dugattyú anyagaAcél
Dugattyúrúd anyagaKrómozott acél
Port méret1 / 2 "NPT
Rod Dia.1.375 "
Rúdfonal hossza1.625 "
Rúd menetméret1 "-14
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaAcél
CsőanyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.38
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5VAJ8 léghenger 6 hüvelyk furatú 2 hüvelykes lökettel | AE6UNN 5VAJ810.25 "2"€1,434.23
SPEEDAIRE 5VAK0 léghenger 6 hüvelyk furat 3 hüvelykes löket | AE6UNP 5VAK011.25 "3"€1,494.14
SPEEDAIRE 5VAK1 léghenger 6 hüvelykes furat 3-1 / 2 hüvelykes löket | AE6UNQ 5VAK111.75 "3.5 "€1,434.23
SPEEDAIRE 5VAK2 léghenger 6 hüvelyk furatú 4-1 / 2 hüvelykes löket | AE6UNR 5VAK212.75 "4.5 "€1,434.23
SPEEDAIRE 5VAK3 léghenger 6 hüvelyk furatú 5 hüvelykes lökettel | AE6UNT 5VAK313.25 "5"€1,494.14
SPEEDAIRE 5VAK4 léghenger 6 hüvelykes furatú 5-1 / 2 hüvelykes löket | AE6UNU 5VAK413.75 "5.5 "€1,441.40
SPEEDAIRE 5VCY7 léghenger 10-1 / 2 hüvelyk Strok 18-3 / 4 hüvelyk hosszúság | AE6VCH 5VCY718.75 "10.5 "€2,108.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VAJ6 léghenger, 6 hüvelykes furat, 1/2 hüvelykes löket
€1,434.23 /Mértékegység