SPEEDAIRE 5VCT5 univerzális léghenger 20.75 hüvelyk hosszúságú acél | AE6VAY

SPEEDAIRE 5VCT5 léghenger univerzális 20.75 hüvelyk hosszúságú acél

Raktáron
Tétel: AE6VAY Modell: 5VCT5

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,265.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAcél
Fura Dia.4"
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagAcél
befejezFekete
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés3141 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeEgyetemes
Teljes hossz23 / 4 "
Dugattyú anyagaAcél
Dugattyúrúd anyagaKrómozott acél
Port méret3 / 8 "NPT
Rod Dia.1"
Rúdfonal hossza1.125 "
Rúd menetméret3 / 4 "-16
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés14 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaAcél
CsőanyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.4
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőanyagtest anyagaVégzáró anyagbefejezMax. BetöltésTeljes hosszDugattyú anyagaütésÁr
SPEEDAIRE 5UZT3 kettős működésű léghenger 17.25 hüvelyk hosszúságú AE6UCU 5UZT3AlumíniumAlumíniumAlumíniumEzüst és fekete3,141 font17.25 "Alumínium10.5 "€878.01
SPEEDAIRE 5UZT4 kettős működésű léghenger 17.75 hüvelyk hosszúságú AE6UCV 5UZT4AlumíniumAlumíniumAlumíniumEzüst és fekete3,141 font17.75 "Alumínium11 "€878.01
SPEEDAIRE 5UZT5 léghenger kettős működésű 18.25 hüvelyk hosszúságú AE6UCW 5UZT5AlumíniumAlumíniumAlumíniumEzüst és fekete3,141 font18.25 "Alumínium11.5 "€878.01
SPEEDAIRE 5UZT6 kettős hatású léghenger 19.25 hüvelyk | AE6UCX 5UZT6AlumíniumAlumíniumAlumíniumEzüst és fekete3,141 font19.25 "Alumínium12.5 "€964.85
SPEEDAIRE 5UZT7 kettős működésű léghenger 19.75 hüvelyk hosszúságú AE6UCY 5UZT7AlumíniumAlumíniumAlumíniumEzüst és fekete3,141 font19.75 "Alumínium13 "€878.01
SPEEDAIRE 5UZT8 kettős működésű léghenger 20.25 hüvelyk hosszúságú AE6UCZ 5UZT8AlumíniumAlumíniumAlumíniumEzüst és fekete3,141 font21 / 4 "Alumínium13.5 "€964.85
SPEEDAIRE 5UZT9 kettős működésű léghenger 20.75 hüvelyk hosszúságú AE6UDA 5UZT9AlumíniumAlumíniumAlumíniumEzüst és fekete3,141 font23 / 4 "Alumínium14 "€878.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VCT5 léghenger univerzális 20.75 hüvelyk hosszúságú acél
€1,265.43 /Mértékegység