Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5VAN4 léghenger univerzális 21.875 hüvelyk hosszúságú acél | AE6UPQ

SPEEDAIRE 5VAN4 léghenger univerzális 21.875 hüvelyk hosszúságú acél

Raktáron
Tétel: AE6UPQ Modell: 5VAN4

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€891.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAcél
Fura Dia.1.5 "
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagAcél
befejezFekete
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés441 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeEgyetemes
Teljes hossz21.875 "
Dugattyú anyagaAcél
Dugattyúrúd anyagaKrómozott acél
Port méret1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Rúdfonal hossza3 / 4 "
Rúd menetméret1 / 2 "-20
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés16.5 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaAcél
CsőanyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.99
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésCsőanyagÁr
SPEEDAIRE 5VAF2 léghenger univerzális 5.875 hüvelyk hosszúságú acél | AE6UMG 5VAF25.875 "1 / 2 "Alumínium€478.46
SPEEDAIRE 5VAF3 léghenger univerzális 6.875 hüvelyk hosszúságú acél | AE6UMH 5VAF36.875 "1.5 "Alumínium€480.85
SPEEDAIRE 5VAF4 léghenger univerzális 7.875 hüvelyk hosszúságú acél | AE6UMJ 5VAF47.875 "2.5 "Alumínium€478.46
SPEEDAIRE 5VAF5 Univerzális 8.875 hüvelykes léghenger acél | AE6UMK 5VAF58.875 "3.5 "Alumínium€461.91
SPEEDAIRE 5VAF6 léghenger univerzális 9.875 hüvelyk hosszúságú acél | AE6UML 5VAF69.88 "4.5 "Alumínium€461.94
SPEEDAIRE 5VAF7 léghengeres univerzális 10.875 hüvelyk hosszúságú acél | AE6UMM 5VAF710.875 "5.5 "Alumínium€478.46
SPEEDAIRE 5VAK5 léghengeres univerzális 11.375 hüvelyk hosszúságú acél | AE6UNV 5VAK511.375 "6"Acél€748.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VAN4 léghenger univerzális 21.875 hüvelyk hosszúságú acél
€891.04 /Mértékegység